In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
13 artikel(en) met 239 versies gevonden
Voor het voorschuren van onbehandeld zacht- en hardhout, MDF, OSB (oriented strand board), fineerplaten en multiplex.
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Voor het schuren van oude lak, plamuurmiddelen, kunststoffen, fabrieksprimers op nieuwe onderdelen en het matteren van lakwerk.
Scheurbestendig schuurpapier op een kunststof foliedrager voor het schuren van plamuurmiddelen, oude verflagen, HS topcoats, lakken op waterbasis, fabrieksprimers op nieuwe onderdelen, kunststof onderdelen en materialen van composietvezels (bijv. GFRP).
De geperforeerde schuurschijf voor plamuur en plamuurmiddelen, HS topcoats, lakken op waterbasis, evenals kunststof onderdelen en materialen van composietvezels (bijv. GFRP).
Voor het fijn opschuren en polijsten van koplampen, mineralen (steenachtige materialen en kunststeen), gelakte houten oppervlakken, kunststoffen, roestvast staal, koper, messing en aluminium.
Voor een extreem hoge en snelle materiaalafname met zeer weinig stofvorming voor universeel gebruik op plamuur, vulmiddelen, lak, metaal, hout en kunststoffen
Voor het verwijderen van ingesloten stof, uitgelopen verf en sinaasappelschileffect, evenals voor fijnschuren voorafgaand aan polijsten en mattering van geverfde oppervlakken.
The multi-hole sanding disc with 225 mm diameter and hook-and-loop fastener system is ideal for processing wood, filler, paint, lacquer, plaster and plastic
Diamant schuurschijf met extreem lange levensduur voor het schuren van krasvaste laksystemen. Voor het verwijderen van ingesloten stof, uitgelopen verf en sinaasappelschileffect, evenals voor fijnschuren voorafgaand aan polijsten en mattering van geverfde oppervlakken.
Stofvrije werken in combinatie met steunschijf Useit® Superpad F, optimaal schuurresultaat met veel langere standtijd.
De fijnschuurschijf voor het fijnslijpen en polijsten
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Hamerboor SDS-max met opnameschacht Quadro-S
RVS-tape zelfklevend
Gatzaag HW
Hamerboor Max Quadro-L Vario
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Plattebeitel Max
MBS HW gatzaag