Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CERALINE schuurschijf, droog
Voor een extreem hoge en snelle materiaalafname met zeer weinig stofvorming voor universeel gebruik op plamuur, vulmiddelen, lak, metaal, hout en kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Tot 25 % grotere materiaalafname en een meer dan 50 % langere standtijd
- Zelfslijpende keramische schuurkorrel
Korte schuurtijd en efficiënt werk
- Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare zelfklevende en klittenband-steunschijven
Perfecte laktoepassing en optimale lakresultaten
- Meerdere perforaties voor grondige en gelijkmatige afzuiging van het schuurstof over de gehele oppervlakte
Voor het schuren van oude lak, plamuur, vulmiddelen, kunststoffen, fabrieksprimers op nieuwe onderdelen, het matteren van lak en het schuren van aluminium, staal, RVS en hout
Aanbevolen korrels voor de automotivesector
Korrel P80 - P120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude lak, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijne plamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrel P100 - P500
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoats, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, blanke lakken, lakken op waterbasis, diklagige, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2C- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Voor het schuren van metaal hebben de niet-geperforeerde schijven de voorkeur
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!