In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Met sponsrubberen deklaag voor het verdelen van pleistermassa
Kunststof bord, sponsrubberen bekleding
Met sponsrubberen deklaag voor een fijne zandstructuur
With high-quality rubber and different thread angles
Het basiselement is gemaakt van hoogwaardig, slijtvast staal
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel