Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-low-borstel/schuine vloerborstel, middelhard
Voor grondige reiniging/grondig schrobben van zelfs moeilijk bereikbare oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Met hoekvorm en naar voren gerichte borstelharen
Dankzij de hoekvorm kan hij parallel aan de grond worden gehouden, waardoor zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zeer eenvoudig kunnen worden gereinigd/geschrobd.
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaten en bisfenol A
Bijzonder geschikt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken, zoals plinten, onder tafels en machines/apparatuur, in hoeken, evenals voor het reinigen van muren en plafonds. U kunt de schuine borstel parallel aan de grond houden om moeilijk bereikbare plekken eenvoudig schoon te maken en te schrobben. Ook ideaal voor het reinigen van afvoeren, dak- en straatgoten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!