Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht - 1
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht - 2
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht - 3
Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevendraaier sleuf 3C-handgreep met zeskantschacht

Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 3C-handgreep met slagdop

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Als er meer kracht nodig is


  • Grote slagdop op het uiteinde van de handgreep maakt hameren en beitelen mogelijk

  • Extreem robuuste, doorlopende, mat verchroomde zeskantschacht

  • Verbeterde krachtoverbrenging dankzij het mat vernikkelde, getemperde extra zeskant voor steeksleutels op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt afgewerkt conform DIN 5264-A en ISO 2380 voor sleufschroevendraaiers


Effectiever, comfortabeler


  • Vermoeiingsvrij werken met de 3C-handgreep met harde kern, zachte kamers en een zacht antislipoppervlak

  • De zachte kamers in de handgreep passen perfect in elke hand, waardoor een veel grotere krachtoverbrenging mogelijk is

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep
Opmerking

Art.nr. 0613200035 zonder slagdop en extra zeskant.