Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier met aandrijving 1/4 inch met buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep
Ronde, glansverchroomde doorlopende kling met opname voor binnenvierkant
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Duurzaam en efficiënt
- Schroevendraaier met opname voor binnenvierkant
- Kan ook worden gebruikt als ratelverlengstuk dankzij buitenvierkant aan het uiteinde van de handgreep
Comfortabel te gebruiken
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak
- De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend
- Snelle draaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit
- Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het symbool en de grootte op de handgreep
Voor gebruik met 1/4-inch doppen met vierkantopname
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!