Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht - 1
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht - 2
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht - 3
Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroevendraaier TX 3C-handgreep met ronde schacht

Mat verchroomde schacht en 3C-handgreep

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Topkwaliteit


  • Robuuste ronde schacht, die mat verchroomd is om te beschermen tegen corrosie

  • Snelle herkenning van de juiste maat aan de hand van de Würth-kleurcode op de schacht

  • Zwarte punt voor de best mogelijke passing in de schroef

  • Punt voor binnen-TX-schroefkoppen


Hoogwaardige handgreep


  • Vermoeiingsvrij werken met de 3C-handgreep met harde kern, zachte kamers en een zacht antislipoppervlak

  • De zachte kamers in de handgreep passen perfect in elke hand, waardoor een veel grotere krachtoverbrenging mogelijk is

  • De handgreep is voorzien van vlakke zijkanten en ergonomisch gevormde uitsparingen voor een betere krachtoverbrenging, waardoor efficiënt kan worden gewerkt en een hoger moment kan worden uitgeoefend

  • Sneldraaizone en hard materiaal in het onderste gedeelte van de handgreep maken snel draaien met wijsvinger en duim mogelijk zodra de schroef niet meer vastzit

  • Snelle en eenvoudige identificatie dankzij het aandrijfsymbool en de grootte op de handgreep