In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 RVS, ≥ M24 A4-70 RVS
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Houtschroef Zeskant DIN 571, staal verzinkt blauw
Schroef met afgevlakte bolkop, met kraag en binnenzeskant ISO 7380-2, RVS A2-070, blank