Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroefvoorzetstuk TBS-M
Schroefvoorzetstuk TBS-M - 1
Schroefvoorzetstuk TBS-M - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefvoorzetstuk TBS-M

Onmisbaar in de snelbouw en daar waar serieschroefverbindingen tijd besparen. Met bijpassende adapters en bits voor snelbouwschroefmachine S 50 TB, accu-snelbouwschroefmachine TBS 12-A en TBS 18-A.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Afstellen van diepteaanslag zonder gereedschap


Snel en zonder gereedschap diepteaanslag afstellen door op de borgschroef te drukken.



Bespaart tijd met serieschroefverbindingen


Geschikt voor schroeven op strip



Grote flexibiliteit tijdens het werk


Geschikt voor schroeven van 3,5 x 25 mm tot 4,2 x 55 mm



Zeer handig en licht in gewicht


Geen grote inspanningen vereist, ook bij gebruik over langere perioden.



Kan worden geplaatst in systeemkoffers voor snelbouwschroefmachines


Het bandschroefvoorzetstuk wordt geleverd in een kleine, handige kartonnen doos met adapters en bits.

Opmerking

Bij gebruik met een snelbouwschroefmachine TBS 12-A moet de bithouder van tevoren worden verwijderd.