Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE - 1
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE - 2
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE - 3
Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefvoorzetstuk MSV 55-TS VOOR ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE

Lichtgewicht hulpstuk voor gebruik met de ATS 18 AUTOMATISCHE M-CUBE. Ideaal voor seriemontage om tijd te besparen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gereedschapsloze afstelling voor gebruikte schroeflengte en diepteaanslag


Snelle en gereedschapsloze afstelling van de diepteaanslag met behulp van het instelwiel. De schroeflengte kan ook zonder gereedschap worden afgesteld met behulp van de schuif.



Bespaart tijd met serieschroefverbindingen


Geschikt voor schroeven op band.



Grote flexibiliteit tijdens het werk


Geschikt voor schroeven met een lengte van 25 mm tot 55 mm en een diameter van 3,5 mm tot 4,2 mm.



Zeer handig dankzij de lichte en robuuste behuizing


Geen grote inspanningen vereist, ook bij gebruik over langere perioden.