Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schroefanker W-SA TC Timber Connect

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroefanker W-SA TC Timber Connect

Voor bevestiging van houtdrempels in gescheurd en ongescheurd beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoge overdraagbare trek- en dwarslasten



Onzichtbare drempelbevestiging:


De kleine schroefkop kan worden verzonken in een houten balk



Meerdere montagehoogtes mogelijk voor iedere schroefdiameter (bijv. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm tot 300 mm)



Lasten niet afhankelijk van de dikte van het bevestigingsonderdeel



Doorsteekmontage



Snelle en eenvoudige montage en demontage


Het drempelanker kan worden geplaatst met behulp van de ESS ½ inch tangentiële slagschroevendraaier



Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd



Vrijwel geen spreidwerking, daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden



Verankering door vormopsluiting



Bij het indraaien van het drempelanker in het voorgeboorde boorgat snijden de zaagtandvormige schroefdraden zich in het beton in.

Bewijs van prestaties

Algemene technische goedkeuring: Z-21.1-1917



Afmetingen


  • Houtverbindingen: Afmetingen conform DIN 1052:2008-12

  • Betonverbindingen: Afmetingen conform ETAG 001, bijlage C