Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS - 1
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS - 2
Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring DBS

Roestvast staal A2 met stalen punt en afdichtring voor de splintervrije verbinding van stuikplaatschroefverbindingen voor stalen en aluminium profielen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Voordelen van de puntgeometrie:


  • Zonder voorboren

  • Losse schroeven als gevolg van de verplaatsing van materiaal

  • Hogere uittrekwaarden als gevolg van de spanning van de schroefdraadvorming


Geschikt voor componentcombinaties I / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / staal - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium / aluminium - voor ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm