In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
48 artikel(en) met 8.000 versies gevonden
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 RVS, ≥ M24 A4-70 RVS
ISO 4762 staal 12,9, zinklamel, zilver (ZFSHL)
ISO 4762 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd VZD
ISO 4762, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
ISO 4762, staal, sterkteklasse 8.8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
ISO 4762 staal 10.9 zink-nikkel zwart (ZNBHL)
DIN 6912 staal 010.9 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K). Met lage kop en sleutelgeleiding.
ISO 4762 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 4762, staal 10.9 zinklamel, zilver, Geomet 500 A
ISO 4762 / DIN 912, staal 12.9, blank, fabrikant HOLO-KROME®
ISO 4762 staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.