Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EFS 1400-E POWER schrobzaagmachine
Compact en krachtig met een motor van 1400 W en een zaagbladslag van 32 mm voor efficiënt en hoog zaagvermogen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Het lage gewicht maakt het hanteren eenvoudig
- Laag geluidsniveau
- Soepele loop
- Nauwkeurige hantering dankzij zachte handgrip. De ergonomische vorm zorgt dat het gereedschap comfortabel in gebruik is
- Zaagblad kan 180° worden gedraaid
- Transmissie beschermd tegen stof en spatwater
- Instelbare slingerslag
- Moeiteloos bevestigen van de zaagbladen
- Met één hand te bedienen hendel voor het eenvoudig vervangen van het zaagblad
- Moeiteloos en comfortabel werken
- Vergrendeling bij continubedrijf
- Herstartblokkering voorkomt onbedoeld opstarten na stroomuitval
Sloop- en demontagewerkzaamheden.
Ideaal voor het zagen van hout, metaal, kunststof of soortgelijke materialen zoals hard rubber, glasvezel, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!