Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voorsnijder VHM 20° DIN 6527L lang
Vooral geschikt voor alle stalen materialen tot 1400 N/mm², hoogvast roestvast staal, grijs gietijzer en kort verspanende aluminium materialen en gietaluminium. Hoog verspaningsvermogen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
TiAlN-S coating
Speciale coating voor maximale snijprestaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!