Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schilderszeil LDPE-stof
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voordelen van LDPE-kwaliteit:
LDPE-folies (Low-Density PolyEthylene) zijn zachter en soepeler dan HDPE-folies. Vanwege de hogere flexibiliteit/elasticiteit hebben LDPE-folies een hogere doorscheurweerstand.
Het smeltpunt van LDPE-folie ligt tussen 105–118°C. Polyethyleenfolie beschermt tegen alle gangbare lakken en verven. Na langdurige blootstelling trekken de aanwezige oplosmiddelen toch door de folie heen. De mechanische eigenschappen worden daardoor echter nauwelijks beïnvloed.
De folie is niet UV-bestendig, daarom moet de folie tegen UV-straling worden beschermd. Bij blootstelling aan UV-straling verliest het product al na 1-2 maanden zijn mechanische eigenschappen.
Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.
Van het zeil moet eerst de verpakking worden opengescheurd en verwijderd. Vouw het opgevouwen zeil uit, waarna het klaar is voor gebruik. Afdekfolie is in de regel geschikt voor eenmalig gebruik. Maar afhankelijk van de mate van verontreiniging kan deze vaker worden gebruikt. Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!