Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schilderstape, crêpe
Waterdicht afplaktape van crêpe voor professionele lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare vernis- en laksystemen op oplosmiddel- en waterbasis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Scherpe en schone lakranden zonder dat de lak uitloopt
Hittebestendig tot 90 °C (30 minuten), dus ideaal voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd
Bestand tegen vocht en oplosmiddelen
- Geschikt voor lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare verf- en laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis
- Hoge resistentie tegen vocht en water
- Ook ideaal voor nat schuren
Uitstekende hechting op gladde en gelakte oppervlakken
- Uitstekende hechting aan rubber, metaal en gelakte basismaterialen
- Meteen na het lakken kan de tape weer worden verwijderd zonder resten achter te laten
Tape kan gemakkelijk en snel met de hand worden verwijderd
Siliconenvrij
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd.
- De tape is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
Waterdicht afplaktape van crêpe voor alle soorten lak op voertuigen, containers, bouw- en landbouwmachines, in staalwerk en machinebouw, alsmede voor wandcoatings op gebouwen, bouwplaatsen en voor industrieel gebruik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!