In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 138 versies gevonden
Aanbevolen voor het frezen van constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard staal tot een sterkte van 1100 N/mm², en voor kort verspanende non-ferrometalen.
Halfronde frees, convex. Aanbevolen voor het frezen van halfronde groeven in constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard staal tot een sterkte van 1100 N/mm².
Aanbevolen voor het frezen van harde, kort verspanende materialen zoals grijs gietijzer, messing, brons en gelegeerd gereedschapsstaal.
Aanbevolen voor het frezen van prismatische groeven en geleidegroeven in constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard staal tot een sterkte van 1100 N/mm².
Aanbevolen voor het frezen van rechte groeven en geleidegroeven in constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard staal tot een sterkte van 1100 N/mm².
Voor het frezen van tandwielen met rechte vertanding, op module gebaseerd.
Hol. Aanbevolen voor het frezen van halfronde groeven in constructiestaal, gecarboneerd staal en gehard staal tot een sterkte van 1100 N/mm².
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Hamerboor SDS-max met opnameschacht Quadro-S
RVS-tape zelfklevend
Hamerboor Max Quadro-L Vario
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Plattebeitel Max
Puntbeitel met SDS-max-opnameschacht Max
Premium spadebeitel met SDS-max-opnameschacht