Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Barstdetectiesysteem
Scheurdetectiesysteem voor snelle, eenvoudige en niet-destructieve detectie van oppervlaktebarstjes.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Het scheurdetectiesysteem is een speciaal lakpenetratiesysteem dat bestaat uit drie componenten voor het opsporen van niet-destructieve oppervlaktescheuren.
Eigenschappen
- Het scheurdetectiesysteem bestaat uit een reiniger, een penetrant en een ontwikkelaar.
- Het product is eenvoudig en praktisch in gebruik en gebruikt capillaire werking om in scheuren en poriën door te dringen.
Voordelen
- Gemakkelijk aan te brengen spray die scheuren voor het blote oog zichtbaar maakt
- Hiermee kunt u scheuren , poriën en defecten in lassen, smeedwerk, gietstukken, componenten, fittingen, gereedschappen, oppervlakken en constructies opsporen en inspecteren
- Geschikt voor leidingen, tanks, reservoirs en warmtewisselaars
- Kan worden verwijderd met water en oplosmiddel
- Voldoet aan de volgende normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Eenvoudige, snelle, nauwkeurige en kosteneffectieve testprocedure
- Zorgt ervoor dat gelaste, gesmede of gegoten materialen die moeilijk met het blote oog te controleren zijn, geen barsten of poriën hebben
Scheurdetectie wordt gebruikt voor lasnaden en gietstukken in de scheepsbouw, vliegtuigbouw, kraanbouw, machinebouw, voertuigbouw, bouw van apparaten en containers enz.
Bus voor gebruik ten minste 30 seconden krachtig schudden.
1. Breng het reinigingsmiddel (art. 0890 800 12) aan op het te testen oppervlak en laat het uitdampen.
2. Spuit de rode penetrant (art. 0890 800 10) op het te inspecteren gebied en wacht 10-20 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). De penetrant dringt door in barsten en poriën dankzij de zeer goede kruipeigenschappen.
3. Verwijder overtollige penetrant met een pluisvrije doek.
4. Breng de ontwikkelaar (art. 0890 800 11) dun aan en laat 5-10 minuten inwerken. Barsten en beschadigingen zijn zichtbaar als een intens rood en wit contrast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!