Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ELMO® scheidingswanddoorvoer 1 x ∅ 6-40 mm afdichting aan één zijde
De afdichtende inzet van de segmentring kan worden aangepast aan de kabel of buis ∅ door de betreffende segmentringen te verwijderen. Met vuilafdichting ∅ 12-16 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snelle, eenvoudige montage en gegarandeerde kostenbesparingen
- Geen betonwerkzaamheden of kernboren vereist
- Er zijn geen extra producten (leidingen, moffen, slangen, afdichtingen) nodig
- Geen speciale montagehulpmiddelen (bijv. momentsleutel) nodig
- Kan afzonderlijk worden aangepast aan kabel- of buisdiameter tot 40 mm op locatie
- Daarna upgrade naar meertakkige invoer (links en rechts) mogelijk
- Radondicht
- Gas- en waterdrukdicht tot 1 bar (10 mWS)
De vuilafdichting ∅ 12-16 mm hoeft niet te worden gebruikt. De wand kan ook worden afgedicht met bijvoorbeeld in de handel verkrijgbaar schuimmateriaal.
- Voor het leiden door of installeren van voedingskabels, telecommunicatiekabels, toevoerleidingen, enz.
- e-mobiliteit: Voor het aansluiten van wanddozen, laadstations en laadzuilen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!