Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonscheidingsmiddel
Universeel losmiddel voor vrijwel alle soorten absorberende en niet-absorberende bekisting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kan worden gebruikt op verwarmde stalen bekisting tot + 60 °C
- Vermindert het ontstaan van roestvlekken
- Voorkomt brosheid en zwelling van onbewerkt houtwerk
- Neutrale geur, residuvrij
- Biologisch afbreekbaar
- Voer vooraf altijd tests uit
- Giet het gebruikte scheidingsmiddel niet terug in de oorspronkelijke verpakking
- Vermijd plasvorming
- Niet verdunnen met water
- Bekistingen kunnen tot max. +60 °C worden verwarmd
Würth betonscheidingsmiddel wordt gebruikt op bouwterreinen en in het bijzonder in fabrieken voor prefab-betonelementen. Het kan worden gebruikt op bijna alle absorberende en niet-absorberende vormen van bekistingen. Staalbekistingen kunnen worden verwarmd tot +60°C. Het scheidingsmiddel vermindert de vorming van roestplekken en minimaliseert de brosheid en zwelling van bekistingen van onbewerkt hout. Dit betekent dat het ook kan worden gebruikt op bodemplaten in de bestratingsindustrie.
Spuit Würth-betonscheidingsmiddel dun en gelijkmatig op schone, droge bekistingen. De spuitdruk moet ten minste 4 bar bedragen. Overtollig materiaal kan worden verwijderd met een rubberen trekker of een doek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!