In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
26 artikel(en) met 88 versies gevonden
Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik
Ingebouwde vingerbeveiliging, opent niet verder dan ∅ 7 mm
Voor deuren met een dikte tot 36 mm
Scharnier met automatische opening voor greeploze fronten
Voor deuren met een dikte van 6 tot 10 mm en deuropdekkingen van max. 25 mm (met uitsprong van nul tot max. 14 mm)
Snelle eindmontage zonder te boren door het glas
Scharnier voor kozijnconstructies, verzonken
Tiomos scharnier in kleur NIGHT
Naadloze aansluitingen op deuren tot 22 mm dik
Voor het verbinden van twee hoekkastdeuren
Klepoverlap tot 19 mm
Met kleine ∅ 26 mm potbehuizing
Universeel scharnier voor geavanceerde en veelzijdige deurtoepassingen
Scharnier voor kozijnconstructies, opliggend
Minischarnier geschikt voor kleine deuren en deuren met smalle kozijnen
Met ingebouwde demping. Speciaal voor deuren met aluminiumprofielframe
Het scharniersysteem is verborgen in de boven- en onderkant van de kast
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Deurklinken PL 502
Deurklink A 105
Kortschild A 502 FS
Deurklink A 302 FS
Deurklink A 102
Kortschild AL 502 FS
Deurklink Polyamide
Deurklink A 505