Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Objectscharnier OBX 18-9397/160
Objectscharnier OBX 18-9397/160 - 1
Objectscharnier OBX 18-9397/160 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Objectscharnier OBX 18-9397/160

Voor opdekdeuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gerold scharnier met roldiameter van 18 mm



Scharnier getest volgens EN 1935, klasse 11


Kan worden gebruikt voor zwaar belaste deuren tot 80 kg



Slijtvast en onderhoudsvrij



De scharnieren worden klaar voor montage en spelingsvrij afgesteld geleverd


  • Dit betekent dat de voorkomende krachten altijd over beide scharnieren worden verdeeld

  • De scharnieren hoeven niet verder te worden gemonteerd.


De scharnieren zijn zonder aanpassing te gebruiken in DIN R- en DIN L-deuren



Geen penborging vereist, aangezien de as stevig in de deur wordt geperst en niet verwijderd kan worden


Beperkte voorraad vereist