In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Geschikt voor de regelmodules EASYLUX 12 V-2 en 12 V-4 en de regelmodules EASYLUX 24 V-2 en 24 V-4
Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
Voor het bedienen van ledlampen van 24 V op één kanaal met afstandsbediening
Voor aansluiting op de regelmodules EASYLUX 12 V-1 en EASYLUX 24 V-1
Voor het verlengen van de led-lampaansluitingen op de EASYLUX 24 V-regelmodules
Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening
Voor het bedienen van ledlampen van 12 V op één kanaal met afstandsbediening
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19