Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Slagvolume kan worden gedoseerd tot 1,5 cm³
- Werkdruk 400 bar
- Maximale druk meer dan 800 bar
- Bedieningskracht 50 tot 330 N met toevoerdrukken van 50 tot 400 bar
- Voldoet aan norm DIN 1283 (M10x1) en is getest volgens TÜV-/GS-, BLT- en DLG-normen
- Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Wordt geleverd met gewapende rubberslang en mondstuk (M10x1)
Voor 400 g patronen (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!