Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®
Schaarvetspuit Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 1
Schaarvetspuit Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 2
Schaarvetspuit Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Vetpatronen zijn eenvoudig, snel en absoluut schoon te plaatsen en te verwijderen, zonder de spuit te hoeven openen

  • Ontluchten is niet meer nodig; nagenoeg geen problemen veroorzaakt door lucht

  • Vulniveau en vetsoort altijd zichtbaar vanaf de buitenzijde

  • Optimale leging van patronen; volledig milieuvriendelijk

  • Goede vetstroming, ook bij lage temperaturen

  • Werkdruk meer dan 400 bar, maximale druk tot ca. 800 bar

  • Doorstroomvolume per slag tot 1,5 cm³ (afhankelijk van viscositeit en temperatuur)
Opmerking

Lube-Shuttle® is een geregistreerd handelsmerk van MATO GmbH KG.

Toepassingsgebied
Handleiding