In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
For universal use in the office
Ideal for cutting sheeting such as non-breathable membranes or pool liners to length
Robuuste, kwalitatief hoogwaardige schaar voor professionele toepassingen
Voor het knippen van koperen en aluminium kabel
Voor het knippen van koperen en aluminium kabel; voor voorknippen en naknippen
Hefboomblikschaar voor ononderbroken knippen en figuren
Universal shears for cutting power cables, control panel cables, rubber-sheathed cables, wires etc.
Handige schaar voor het knippen van zachte materialen, folie, papier, karton en kunststoffen
Inductief geharde snijkanten zorgen voor een lange levensduur en optimale snijresultaten
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel