Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Schuurvliesring
Schuurvliesring - 1
Schuurvliesring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schuurvliesring

Geplooid, open, meerlaags schuurvlies voor lichte slijpwerkzaamheden, afbikken, desoxideren, matteren, verwijderen van lak en verf.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Past zich optimaal aan bestaande contouren aan
  • Bijna overgangsvrij schuren van oppervlakken en profielen
  • Het hoge niveau van flexibiliteit maakt bewerking van grotere gebieden mogelijk

Korrel 100 (grof)

Aluminiumoxide, voor ruwheidsniveaus Rt van 3.3 - 3.9 μm

Korrel 180 (fijn)

Aluminiumoxide, voor ruwheidsniveaus Rt van 2.9 - 3.6 μm

Korrel 280 (zeer fijn)

Silicium-carbide, voor ruwheidsniveaus Rt van 1.1 - 1.8 μm

Opmerking

Overige factoren die van invloed zijn op de bereikbare ruwheid zijn de diameter, de contactdruk, het materiaal, de slijpsnelheid enz.