Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Met sleuf van 6 mm en 19 gat voor vlakschuurmachines
- Gemiddelde hardheid
- Normaalkorund
- Kunstharsgebonden schuurlamellen
- Produceert indrukwekkende resultaten op roestvast staal, koper, aluminium, messing, enz. Tevens voor het reinigen van oxidecoatings en het gladschuren van kunststoffen en hout.
- Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan 30 m/s = 3700 tpm
Algemene werkinstructies: Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Let op: Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.
Voor indrukwekkende resultaten op roestvast staal, koper, aluminium, messing enz. Tevens voor het reinigen van oxidecoatings en het gladschuren van kunststoffen en hout.
Te bewerken materialen: Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal, hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!