Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sanitairreiniger
Voor effectieve routinematige reiniging in sanitaire ruimten en voor zware verontreiniging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Krachtig, zuur reinigingsconcentraat voor dagelijkse onderhoudsreiniging in sanitaire ruimten.
- Verwijdert snel en moeiteloos kalkaanslag, urine- en wateraanslag, roest, cementresten, vet- en olievlekken en kalkzeepresten.
- Zacht voor materialen zoals chroom, aluminium, porselein, kunststof, zuurbestendige tegels en email.
Niet gebruiken op hete materialen. Niet geschikt voor niet-zuurbestendige wand- en vloerbedekkingen, bijv. op marmer of geëmailleerde badkuipen die niet voldoen aan de DIN-norm.
Voor alle wasbare, zuurbestendige materialen zoals verchroomde armaturen, wastafels, toiletpotten, zuurbestendig email, zuurbestendige wand- en vloerbedekkingen, geanodiseerde raamkozijnen, glas, kunststof en RVS.
Voor het reinigen van fittingen, toiletten en wastafels – verdun 1:1, laat inwerken, spoelen en drogen. Voor wandtegels en vloeroppervlakken, aanbrengen in ongeveer 20–40 ml per 10 l warm water van maximaal 30 °C. Voor absorberende afdekkingen en verbindingsmaterialen, oppervlakken vooraf nat maken, even laten inwerken en met water afspoelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!