Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMP-kleefstof MET HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT
Constructielijm met extreme aanvangshechting op SMP-basis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Extreem hoge aanvangshechting (sterk trekkend)
- Glijdt niet weg bij het aanbrengen op verticale oppervlakken
- Geen extra bevestigingen nodig
Permanent elastische lijmverbinding
- Egaliseert ongelijke ondergronden en zware materiaalbelasting
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
Universele toepassingen binnen en buiten
- Perfecte hechting, grotendeels zonder hechtprimer, op de meeste oppervlakken, inclusief vochtige oppervlakken
- Goede UV-stabiliteit en weersbestendigheid buiten
- Overschilderbaar na volledig drogen
- Niet corrosief voor metalen
Hoge uiteindelijke treksterkte
Waterbestendig, ook zeewaterbestendig
Oplosmiddel- en siliconenvrij
- Niet geschikt voor bewegingsvoegen
- Als de lijm volledig droog is, kan deze perfect worden afgewerkt met verf of lak op waterbasis en tweecomponenten lak. We raden u aan om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren. Als de lijm overgeschilderd moet worden, moet deze eerst worden opgeruwd met schuurpapier.
| SMP lijmkit | SMP UNIVERSEEL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP MET HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2C 0893237170 | |
| Rubber | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Hardschuim | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Neopreen | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamide | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polycarbonaat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polystyreen | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Styrofoam | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Hout en houtmaterialen | Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Hout (MDF, spaanplaat) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Kurk | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gelamineerde platen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bitumineuze oppervlakken | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Kunststeen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Natuursteen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Steen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Vezelcementplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Overige | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Glasvezel | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porselein, keramiek, tegels | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Karton | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Mesh | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Leer | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metaal | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Lood | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| RVS | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Koper | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Staal/ijzer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststof | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GFK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| 1. Primen met AdhesionPlus P/W/S (artikelnr. 0890 100 62) 2. Voorbehandeling met reiniger type 60 (artikelnr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Voorbehandeling met reiniger type 20 (artikelnr. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimalisatietabel: | ||
| Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* | Opmerkingen |
| Decoratieve panelen | Actief Reiniger | – |
| Hout (MDF, spaanplaat) | Stofvrij maken | – |
| Kurk | Actief Reiniger | – |
| Gelamineerde platen | Actief Reiniger | – |
| Beton, gips, gipsplaat | Actief Reiniger | – |
| Kunststeen | Actief Reiniger | – |
| HPL | Actief Reiniger | – |
| Steen | Actief Reiniger | – |
| Vezelcementplaat | Actief Reiniger | – |
| Email, porselein, keramiek, tegels | Actief Reiniger | – |
| Glas | Actief Reiniger | – |
| Spiegel | Actief Reiniger | Zie pagina 3 voor gedetailleerde instructies over het lijmen van spiegels. |
| Geanodiseerd aluminium | Universele reiniger type 60 | – |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Basisreiniging met reinigingsmiddel type 60 2. Schuur licht met een zeer fijn schurend fleece 3. Nareiniging met reinigingsmiddel type 60 4. Actief Reiniger 5. AdhesionPlus metaalprimer | – |
| Non-ferrometalen (messing, koper, brons, enz.) | – | |
| Roestvrij staal (roestwerend) | – | |
| Staal (St 37 etc.) | – | |
| Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt) | – | |
| Zink | – | |
| ABS | 1. Basisreiniging met universele reiniger type 60 2. Actief Reiniger | – |
| GFK | Actief Reiniger | – |
| PU | Actief Reiniger | – |
| PVC | Actief Reiniger | – |
| * Volg de juiste volgorde van afzonderlijke stappen. Het verdient aanbeveling de geschiktheid van het materiaal te testen alvorens het product aan te brengen. | ||
Oplosmiddelvrije ééncomponent lijm voor dynamisch belaste structurele lijmverbindingen, waarbij een hoge initiële kleefkracht vereist is.
Geschikt voor het lijmen in de bouw- en metaalindustrie, assemblage-hechting, voertuig- en caravanbouw, voertuiguitrusting, machine- en containerbouw, glas verlijmen in meubel- en vitrinebouw, zonne- en windenergie-installaties, diverse industriële gebieden, apparatuur- en installatiebouw, etc.
Bijvoorbeeld het lijmen van deurkozijnen, vensterbanken, hoekprofielen, borden, panelen, vloerstrips, kabelgoten, trappen, laminaatvloeren, sierstrips, uithangborden, houten constructies, isolatiematerialen, zilverspiegels volgens DIN 1238/DIN EN 1036-2 en kunststof spiegels voor muren en deuren.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Breng verticale lijmrupsen aan met een afstand van 10 tot 20 cm. Plaats de werkstukken in de juiste positie binnen de huidvormingstijd en druk deze tegen elkaar aan om te garanderen dat de dikte van de kleefstof tussen het materiaal en het oppervlak ten minste 2-3 mm bedraagt.
Spiegels lijmen:
Spiegels met een dikte tot 4 mm kunnen zonder steunen worden gelijmd. Dikkere spiegels moeten mechanisch worden vastgezet totdat de lijm volledig is uitgehard, maar ten minste gedurende ca. 12 uur op schuine of verticale wanden of plafonds.
Breng verticale lijmrupsen aan met behulp van het V-mondstuk – afstand tussen de rupsen ca. 10 cm. Bevestig de spiegel binnen 5 tot 10 minuten na het aanbrengen van de lijm en druk deze stevig aan. De achterkant van de spiegel moet geventileerd blijven om de polymerisatie van de lijm te garanderen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!