Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMP lijmkit
Universeel op SMP gebaseerd elastisch lijm- en afdichtmiddel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Universele toepassingen binnen en buiten
- Uitstekende langdurige hechting op vrijwel alle ondergronden
- Goede weerstand tegen UV en weersinvloeden
- Niet-corrosief op metalen
- Geschikt voor lijmen en afdichting in voedselverwerkingsfabrieken (ISEGA)
Lange huidvormingstijd
- Ook ideaal voor grote oppervlakken
- Verbonden delen kunnen nog worden verschoven
- Hechting of afdichting van complexe componenten mogelijk
In hoge mate elastisch
- Kan worden gebruikt om verschillende materialen en materialen van hetzelfde type te verbinden
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
Schuurbaar en overschilderbaar
- De lijm is overschilderbaar met de meeste standaardverf- en laksoorten wanneer deze is uitgehard
- Kan na volledige uitharding direct worden geschuurd
Bevat geen oplosmiddelen en siliconen
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven. Vrijstellingscertificaat nr.: 42221 U16
Niet geschikt voor natuursteen, spiegels of expansie- en beglazingsvoegen.
Lijm- en afdichtmiddel voor voertuig-, carrosserie-, caravan- en containerbouw, voor verwarmings-, ventilatie- en klimaattechniek, bouwnijverheid, diverse industriële toepassingen, wegen- en bruggenbouw en voor metaal-, apparaten- en installatiebouw, de levensmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de papierindustrie enz.
Geschikt voor lijmtoepassingen zoals platen, plinten, vensterbanken, strips, balken en isolatiematerialen. Als verbindingsnaden in gebouwen, keukens en badkamers, voor carrosseriebewerking en voor metalen verbindingsnaden, als universele plamuur voor scheuren en ongelijkmatige oppervlakken enz.
De ondergronden moeten massief, schoon, droog en vet- en olievrij zijn. Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste rupsbreedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Breng verticale lijmrupsen aan met een afstand van 10 tot 20 cm. Sluit de geopende cartridge luchtdicht af. De werkstukken moeten binnen de huidvormingstijd worden samengevoegd. Na het samenvoegen worden de delen bevestigd/op hun plaats gedrukt totdat de functionele sterkte is bereikt. Verwijder uitgelopen lijm terwijl deze nog nat is. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!