Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SMP lijmkit, 2-componenten
Snel uithardend 2C-lijmkit voor gecontroleerd uitharden ongeacht de luchtvochtigheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voordelen van de 2 componenten
- Zeer veilig door gecontroleerd uitharden
- Luchtvochtigheid heeft geen invloed op het proces
- Ook geschikt voor grote oppervlakken
Veelzijdig toepasbaar en hecht zich aan een grote verscheidenheid aan materialen
- Goede hechtingseigenschappen op diverse ondergronden
- Compenseert voor expansies in verschillende materialen
- Zeer sterke elastische kleefverbindingen
- Niet corrosief voor metalen
- Te gebruiken op natuursteen
- Niet-schuimend
- UV- en weerbestendig
- Beperkte chloorbestendigheid rond zwembaden
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid tot +200°C
Geschikt voor daaropvolgende poedercoating
Gemakkelijk glad te maken
Kan na uitharding worden geschuurd en overgeschilderd
Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
- GEV: Geclassificeerd als EMICODE klasse EC2 conform GEV-criteria
- ILAK, Institut für Lackprüfung: Zoutsproeitest volgens EN ISO 9227
Testrapportnr.: 9-5-18/4
- De opbrengtijden worden teruggebracht tot ongeveer de helft van de tijd bij +30°C en lopen uit tot ongeveer het dubbele van de tijd bij +10°C.
- De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.
- Het langetermijngedrag van verlijmingen tussen materialen met verschillende lineaire uitzettingsgraden moet worden geëvalueerd, vooral wanneer ze onder belasting worden geplaatst in gebieden met variabele temperaturen
Verlijming van metalen
- Er kan geen algemene uitspraak worden gedaan over de bevochtigbaarheid of het hechtvermogen van geanodiseerde oppervlakken, gezien de verscheidenheid, de ouderdom en mogelijke extra behandelingen van deze hechtende oppervlakken, zoals oliën of wassen.
- Omdat aluminium oppervlakken en eigenschappen moeilijk te definiëren zijn, raden we u altijd aan voldoende informatie van de leverancier te verkrijgen om u in staat te stellen de optimale voorbehandelingen voor uw specifieke lijmtoepassing te kiezen. Afdoende voorbereidende tests zijn nodig.
- Bij de productie en verwerking van RVS worden vaak hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen niet eenvoudig worden weggeveegd. Er is aangetoond dat reiniging met universele reiniger type 60 (art. nr. 0892 130 030, 0892 130 031), slijpen of (bij voorkeur) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddel, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.
- In principe moet verzinkt plaatstaal altijd worden beschermd tegen voortdurend binnendringen van vocht om vorming van "witte roest" te voorkomen. Dit omvat ook het voorkomen van vocht als gevolg van het in contact komen met het hechtoppervlak
- Bij het lijmen van metalen aan absorberende materialen (bijv. hout, constructiematerialen, enz.) kan het vocht langzaam door het het absorberende materiaal via de lijmnaad op het metalen oppervlak worden getransporteerd, waar het corrosie aan het metaal kan veroorzaken. Het metalen hechtoppervlak moet daarom een geschikte corrosiebescherming hebben, bijvoorbeeld lak of poedercoating!
- Het afdichtmiddel hecht zonder voorbehandeling (bijv. plasmabehandeling) niet betrouwbaar aan poedercoatings die PTFE bevatten
| SMP lijmkit | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2-component 0893237170 | |
| Koper | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Messing | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Staal/ijzer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zink | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Kunststof | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GVK | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Rubber | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Hardschuim | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Neopreen | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamide | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polycarbonaat | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Expandeerbaar polystyreen | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Siliconen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Polystyreen | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Gelakte oppervlakken | Gelakte oppervlakken | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Hout en timmerhout | Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Hout, MDF (spaanplaat) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Kurk | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gelamineerde platen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bitumineuze basismaterialen | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Kunststeen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Natuursteen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Steen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Vezelcementplaat | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Overige | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Glas | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Glasvezel | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Spiegel | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porselein, keramiek, tegels | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Karton | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Gaas | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Leer | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Metaal | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Lood | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| RVS | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| 1. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (artikelnr. 0890 100 62) 2. Voorbehandelen met reiniger type 60 (artikelnr. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Voorbehandeling met reiniger type 20 (artikelnr. 0892 100 11) | ||||||||
| Optimalisatietabel | ||
| Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* | Opmerkingen |
| Geanodiseerd aluminium | Universele reiniger type 60 | - |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Reinig grondig met universele reiniger type 60 2. Licht schuren met "zeer fijn" schuurvlies 3. Reinig opnieuw met universele reiniger type 60 | - |
| Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.) | - | |
| Roestvast staal (roestwerend) | - | |
| Staal (St 235 etc.) | - | |
| Verzinkt staal (thermisch of galvanisch verzinkt) | - | |
| Zink | Vorming van witte roest als er vocht aanwezig is | |
| Poedercoatings | Primer voor kunststof/hout/steen | Primer voor kunststof/hout/steen moet worden gebruikt! |
| (PES, EP/PES) | ||
| 2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) | Universele reiniger type 60 | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit. |
| 2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis | Universele reiniger type 60 | |
| (PUR, acryl, epoxyhars) | Universele reiniger type 60 | |
| Kathodische dompelcoating | Universele reiniger type 60 | - |
| (E-coating) | Universele reiniger type 60 | - |
| Rolcoating | Universele reiniger type 60 | - |
| ABS | Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | 1. Reinig grondig met universele reiniger type 60 2. Schuren met "zeer fijn" schuurvlies of schuurvlies met korrel 60-80 en vervolgens stofzuigen. 3. Reinig opnieuw met universele reiniger type 60 | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
| Rubber | Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| Polycarbonaat | Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| PMMA | Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| Hard PVC, hard PS | Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| Polyamide | Universele reiniger type 60 | - |
| Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurk | Stofverwijdering | - |
| Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas) | Universele reiniger type 60 | - |
| Email, porselein, keramiek, tegels | Universele reiniger type 60 | Vanwege het grote aantal ondergronden is deze informatie slechts bedoeld als richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit. |
| Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaten | Primer voor kunststof/hout/steen | - |
| Kunststeen (Corian, Varicor) | Universele reiniger type 60 | - |
| * De overeenkomstige volgorde van de afzonderlijke stappen moet worden gevolgd | ||
Geschikt voor het lijmen en afdichten in de constructie van voertuigen, wagens en containers, voor voertuigconstructies, de bouw, trappenbouw, het lijmen van gevels; (cassette-)sandwichelementen, glasverlijming in meubelen en vitrines, deurvulplaten, montageverbindingen, plinten, laminaat; kabelgoten, zonne- en windenergie systemen, bewegwijzering, uitrusting en installatiebouw, evenals in diverse industriële sectoren.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
De mengtuit wordt op de geopende lijmkoker geschroefd en de koker wordt in het doseerpistool geplaatst.
Gebruik de eerste 20 g gemengde lijm niet om veiligheidsredenen.
Breng vervolgens de lijm aan op een van de twee delen binnen de verwerkingstijd, voeg de delen samen en bevestig/druk gelijkmatig totdat de functionele sterkte is bereikt.
Na ongeveer 3,5 uur hebt u een goed werkingsniveau bereikt en kunt u het werkstuk weer gebruiken.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!