Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Uitstekend voor middelzwaar borstelen op werkstukken voor grote gebieden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Van RVS, aluminium en hout
- Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik
- Hoge borsteldichtheid
- Hoog draagvermogen en slijtvast
- Verbeterde stabiliteit tijdens het borstelen
- Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar
- Uniforme en consistente bewerkingsresultaten dankzij een uniforme plaatsing van de borstelharen
- Voor gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Kan worden gebruikt op alle standaard stationaire aandrijfmachines en werkbankslijpmachines dankzij variabele boringdiameters
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Geschikt voor handmatig en machinaal gebruik
- Voor ontbramen, reinigen en verwijderen van oxidelagen en verf
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!