Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoruitlijm Cargo
1-component-ruitlijm speciaal voor commerciële voertuigen, autobussen en spoorvoertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogmodulaire, elastische en tolerantiecompenserende 1C autoruitlijm
- Lange verwerkingstijd - gebruiksvriendelijk aanbrengen
- Uitstekende stabiliteit (kan worden gebruikt op verticale lijmoppervlakken, bijv. zijramen)
- Gemakkelijk glad te maken
- Milieuvriendelijke zakken (kleiner verpakkingsvolume, minder afval)
- Oplosmiddel- en pvc-vrij
Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De aanbreng- en wachttijden moeten worden aangehouden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.
Vervangende beglazing voor commerciële voertuigen, autobussen, busjes, landbouwmachines, bouwmachines en spoorvoertuigen.
Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Het is van essentieel belang het product te gebruiken met de bijbehorende Würth-systeemcomponenten om correct en foutloos te kunnen werken. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Op vers gelakte oppervlakken moet een Varioprimer worden aangebracht. De lak moet volledig uitharden voordat Varioprimer wordt aangebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!