In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Maakt een H7 gattolerantie
Spiral groove design for all ferrous and non-ferrous metals, hard and soft plastics. Particularly recommended for continuous cuts such as keyways or cross holes.
Spiral groove design with 8° left-hand spiral, suitable for all ferrous and non-ferrous metals.
Spiraalgroefontwerp, 8° links gespiraliseerd, voornamelijk geschikt voor doorlopende gaten in alle ferro- en non-ferrometalen.
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
RVS-tape zelfklevend
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Spiraalboor HSCo DIN 338 TYPE RN
Diamantkomschijf Longlife & Speed hard materiaal
Useit® Superpad schuurschijf voor hout
Diamantkomschijf
Handwetsteen