Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: Roestvrij edelstaal (1.4301)
Het beslag is getest conform DIN 18273 en kan op brand- en rookwerende deuren worden gebruikt.
Maakt uitrusting van volledige gebouwen mogelijk
De deurklinken zijn draaibaar gemonteerd op metalen basisrozet met nokken
Deze verbinding is speciaal ontworpen voor zwaar belaste deuren
Doorlopende montage
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Leveringsomvang:
- 2 x deurklink vast gemonteerd op basisrozet, inclusief afdekrozet
- 2 x basisrozet inclusief afdekrozet
- 4 x hulsmoer M5 x 41 mm, verzinkt
- 4 x schroef met verzonken kop M5 x 35, VC 3, verzinkt
- 2 x stelbout DIN 914 M6 x 8 A2
- 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm
- 1 x klinkstift 9 mm, verzinkt
- 1 x montage-instructies
Voor deuren met een dikte van 40 tot 66 mm
Te gebruiken voor alle gangbare brand- en rookwerende deuren
Geschikt voor T30 deuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!