Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklink A 322
U-vormig met kogeluiteinde
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: RVS (1.4301)
Deurklink draaibaar gemonteerd met terugtrekveer op kunststof basisrozet, kan zowel links als rechts worden gebruikt
Zorgt dat de klink na indrukken terugkeert naar de horizontale positie
Onderhoudsvrije, zelfsmerende kunststof klinkgeleiding
Doorlopende montage met steunnokken
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Versie voor badkamer/wc met rood-wit-aanduiding
Geeft aan of de badkamer/wc vrij is of bezet
Leveringsomvang:
- 2 x deurklink vast gemonteerd op basisrozet, inclusief afdekrozet
- 2 x basisrozet inclusief afdekrozet
- 4 x schroef met verzonken kop/kruiskop DIN 965 M5 x 30 mm, verzinkt
- 4 x speciale busmoer M5, verzinkt
- 2 x stelbout DIN 914 M6 x 8 A2
- 1 x klinkstift 8 mm, verzinkt
- 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm
- 1 x montage-instructies
Classificatiesleutel: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Gebruikscategorie: 3
Permanente werkingscapaciteit: 7
Deurgewicht: -
Vuurbestendigheid: 0
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4
Inbraakbeveiliging: 0
Versietype: A
Voor deuren met een dikte van 38 mm tot 42 mm
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren
Te gebruiken in woonomgevingen en openbare ruimten, bijvoorbeeld kamer-, badkamer en appartementsdeuren en kantoordeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!