Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Deurklink A 315
Deurklink  A 315 - 1
Deurklink  A 315 - 2
Deurklink  A 315 - 3
Deurklink  A 315 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklink A 315

Rechte vorm, gebogen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Materiaal: RVS (1.4301)



Deurklink draaibaar gemonteerd met terugtrekveer op kunststof basisrozet, kan zowel links als rechts worden gebruikt


Zorgt dat de klink na indrukken terugkeert naar de horizontale positie



Onderhoudsvrije, zelfsmerende kunststof klinkgeleiding



Doorlopende montage met steunnokken


  • Best mogelijke bevestiging voor de rozet


Versie voor badkamer/wc met rood-wit-aanduiding


Geeft aan of de badkamer/wc vrij is of bezet



Leveringsomvang:


  • 2 x deurklink vast gemonteerd op basisrozet, inclusief afdekrozet

  • 2 x basisrozet inclusief afdekrozet

  • 4 x schroef met verzonken kop/kruiskop DIN 965 M5 x 30 mm, verzinkt

  • 4 x speciale busmoer M5, verzinkt

  • 2 x stelbout DIN 914 M6 x 8 A2

  • 1 x klinkstift 8 mm, verzinkt

  • 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm

  • 1 x montage-instructies
Bewijs van prestaties

Classificatiesleutel: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Gebruikscategorie: 3


Permanente werkingscapaciteit: 7


Deurgewicht: -


Vuurbestendigheid: 0


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4


Inbraakbeveiliging: 0


Versietype: A