Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Deurklink Polyamide
Deurklink Polyamide - 1
Deurklink Polyamide - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklink Polyamide

Diameter 23

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Speciale klinkstift 8 mm altijd aan één zijde in de deurklink bevestigd

  • Lager: Aan beide zijden met kunststof lager in basisrozet

  • Bevestiging: Doorlopend met spaanplaatschroeven, voor de best mogelijke bevestiging van de rozet

  • Eigenschappen: Klink met doorlopende staalkern

  • Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen

  • Raakt niet elektrisch geladen

  • Hoog vormbehoud bij hoge en lage temperaturen (-40 °C tot +100 °C)

  • Geen effect op gezondheid of hygiëne
Opmerking

Speciale klinkstift 8 mm is aan één kant in de deurklink bevestigd.