Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Speciale klinkstift 8 mm altijd aan één zijde in de deurklink bevestigd
- Lagering: Aan beide zijden met kunststof lager in basisrozet
- Montage: Doorlopend met spaanplaatschroeven voor de best mogelijke bevestiging van de rozet
- Kenmerken: Klink met doorlopende stalen kern
- Hoge mate van bestendigheid tegen oplosmiddelen
- Raakt niet elektrisch geladen
- Hoog vormbehoud bij hoge en lage temperaturen (-40°C tot +100°C)
- Geen effect op gezondheid of hygiëne
Speciale klinkstift 8 mm is aan één kant in de deurklink bevestigd.
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!