Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Deurklink ZD 44
Deurklink ZD 44 - 1
Deurklink ZD 44 - 2
Deurklink ZD 44 - 3
Deurklink ZD 44 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklink ZD 44

Rozettenbeslag

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Materiaal: Zinkspuitgietwerk



Aan beide zijden geveerd, deurklink op rozet bevestigd



Doorlopende bevestiging met metrische schroeven


Best mogelijke bevestiging voor de rozet



Bij levering inbegrepen:


  • 1 x montage-instructies

  • 1 x vierkante klinkstift 8 mm, verzinkt

  • 1 x Inbussleutel, 3 mm

  • 4 x speciale bouten met kleine kop M5 x 52 mm, verzinkt

  • 2 x stelschroef DIN 914 M6 x 6, verzinkt
Opmerking

Door zacht kleefband om de schroevendraaier te wikkelen, voorkomt u schade aan het klinkoppervlak tijdens de montage.