Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Deurklink A 305
Deurklink A 305 - 1
Deurklink A 305 - 2
Deurklink A 305 - 3
Deurklink A 305 - 4
Deurklink A 305 - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurklink A 305

Snellere installatie, omdat de krukstift al is voorgemonteerd voor een deurdikte van 40 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hard scharnierde klink met enkelzijdige kabelterugtrekveer op een kunststof basisrozet


Zorgt ervoor dat de deurklink na het indrukken weer in horizontale stand wordt gezet



Eenvoudige montage van de rozet


De tweede deurklink wordt pas vastgeklemd nadat de twee rozetten zijn aangebracht, waardoor een stevige verbinding wordt gegarandeerd.



Bevestigd met doorlopende metrische schroeven en steunnok


Best mogelijke bevestiging voor de rozet

Opmerking

De voorgemonteerde krukstift van ■ 8 mm kan indien nodig worden losgemaakt en verplaatst.

Classificatiesleutel conform DIN EN 1906: 2012-12
37-0140A