Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurklink A 125
Hoogwaardig roestvrijstalen beslag voor woningen dat eenvoudig is te installeren en voldoet aan hogere eisen dan die uit EN 1906 klasse 3.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Eenvoudige montage en de best mogelijke greep omdat handgrepen en sokkelrozet afzonderlijk zijn gemonteerd voor een betere toegang en zijn door-en-door bevestigd met behulp van metrische bouten.
- Hoogwaardig lager van de handgreep
- Spelingsvrije verbinding met draaiing ≤ 1 mm tussen de klink en het bedieningselement in de rozet staat garant voor stabiele werking tijdens gebruik.
Het deurklinkbeslag omvat een losse vierkantstift of stalen deurspindel met een boorgat aan de kopse kant van ■ 8 mm.
Te gebruiken in woonomgevingen, bijvoorbeeld kamer-, WC/badkamer- en appartementsdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!