Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsrozet
RVS met profielcilindergat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: Roestvast staal (1.4301)
Veiligheidsrozetten met profielcilindergat
De veiligheidsrozetten kunnen worden gebruikt voor appartementsdeuren met een deurdikte van 38–45 mm en voor voordeuren met een deurdikte van 63–75 mm
Onzichtbare 2-puntsschroefverbinding voor de rozetten
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor de rozet
1 pakket = 1 complete set veiligheidsrozetten
1 buitenrozet met profielcilindergat, 1 basisrozet voor binnen met profielcilindergat, 1 binnenrozet met profielcilindergat, schroef met verzonken kop DIN 965, M5 x 45 mm, M5 x 50 mm, M5 x 70 mm, M5 x 80 mm, verzinkt
Voor markering van de gaten kan de binnenrozet worden gebruikt. Gebruik voor bevestiging van de veiligheidsrozetten op deuren met verschillende dikte schroeven met verzonken kop DIN 965 (M5 x 45 – 80).
De veiligheidsrozetten kunnen worden gebruikt voor appartementsdeuren met een deurdikte van 38–45 mm en voor voordeuren met een deurdikte van 63–75 mm.
Voor markering van de gaten kan de binnenrozet worden gebruikt. Gebruik voor bevestiging van de veiligheidsrozetten op deuren met verschillende dikte schroeven met verzonken kop DIN 965 (M5 x 45 – 80).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!