Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rondstrop
Extreem flexibele hijsstrop voor allerlei soorten ladingen die zacht is voor oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gemaakt van hoogvast polyester met ingeweven tonnagestrepen en afdruk van het hefvermogen (WLL - MAXIMALE WERKBELASTING)
- Kleurgecodeerde aanduiding van het draagvermogen tussen 1000 en 8000 kg
- Aanzienlijk minder risico op letsel in vergelijking met kabels en kettingen
- Eindeloze lus met scheurbestendig label met toepassingsinformatie
- Conform DIN EN 1492-2
- GS-goedgekeurd
- Rondstroppen kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Dankzij hun lage eigen gewicht en grote flexibiliteit zijn rondstroppen uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!