Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Miniatuurrondborstel staal/universeel golfvorm, met schacht
Geschikt voor het reinigen of ontbramen van kleine oppervlakken of werkstukken van staal, aluminium, gietmetaal, kunststof, steen of hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Perfect voor nauwkeurig reinigen en ontbramen op kleine oppervlakken
- Compatibel met stiftslijpmachines voor flexibel gebruik
- Optimale prestaties bij hoge toerentallen
- Golfvorm-ontwerp voor effectief reinigen en ontbramen
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Voor het verwijderen van slakken en aanslag van kleine lasnaden en soldeerpunten
- Typische toepassingen: Precisiegereedschappen, fijnmechanica, matrijs- en prototypebouw, perslucht, hydrauliek en elektronische componenten zoals printplaten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!