Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roestverwijderaar Rost Off Special
Krachtige roestverwijderaar met levensmiddelregistratie (NSF - H1)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Bevat synthetische olie
Optimale kruipende en smerende werking
Extreem goede capillaire werking
- Uitstekende kruipeigenschappen garanderen een zeer snelle doordringing van roest en corrosie
- De optimale werking begint kort na het opspuiten
Registratie cf. NSF H1
- Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard
- Maar direct contact van het product met levensmiddelen moet uitgesloten zijn
Uitstekende materiaalverdraagzaamheid
In tegenstelling tot veel conventionele roestverwijderaars tast dit product geen rubbers of kunststoffen aan.
Optimale bescherming tegen corrosie dankzij corrosiewerende additieven
Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
- Overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en gelakte oppervlakken meteen verwijderen.
- Vermijd het toevoegen van een overmatige hoeveelheid olie aan onderdelen.
- Hars- en zuurvrij
- Siliconenvrij
Voor het losmaken van extreem verroeste en geoxideerde schroef- en voegverbindingen aan machines, units en apparaten, bij voorkeur in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Spuit de gewenste locatie op een afstand van 15 tot 20 centimeter en bij een toepassingstemperatuur van 15 tot 25 °C. Laat even inwerken. Voor hardnekkige verbindingen opnieuw toepassen en de inwerkingstijd zo nodig verlengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!