Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Spieborgring W.TEC, brede vorm
Spieborgring W.TEC, brede vorm - 1
Spieborgring W.TEC, brede vorm - 2
Spieborgring W.TEC, brede vorm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring W.TEC, brede vorm

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit

  • Zacht voor oppervlakken

  • Leverbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag)

  • Met smal en breed contactoppervlak
Opmerking

Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.


Spieborgringen van oppervlakgehard RVS 1.4404 zijn niet geschikt voor gebruik in corrosieve omgevingen. Voor dergelijke toepassingen adviseren het gebruik van RVS spieborgringen 254SMO (1.4547).