Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV®
Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ringsteeksleutel, inch met POWERDRIV®

Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Robuuste, korte ring- en steeksleutels


  • De extreem sterke steeksleutel met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ringsleutel met kop in een hoek van 15° kunnen de meeste gangbare schroeftypen in verzonken posities worden vastgedraaid

  • POWERDRIV-aandrijving voor optimaal werken

  • De veelzijdigheid van het gereedschap verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Normconform ontwerp


  • Het gereedschap voldoet aan de norm DIN 3113 A/ISO 3318/7738 voor schroevendraaiers


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd, de koppen en de ringsleutel zijn gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag